Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV ZINTO 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5946
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     Z3000
EAN/GTIN:
     4026908003659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Fundierte Sicherheit für Server und IT-Anwendungen, wie z. B. kleine bis mittelgroße Server, TK-Anlagen u.v.m. Geeignet für Verbraucher bis 3000 VA / 2700 W Leistungsaufnahme.

Highlights
  • 3000VA / 2700W, 17 Minuten Überbrückungszeit
  • Zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY für mehr Watt
  • Geräuschloser Normalbetrieb bei allen Modellen
  • Buck-und-Boost-Funktion für batterielose Spannungsregulierung
  • Rack-Tower-Kombimodell, nur 2HE
  • Perfekte Sinusausgangsspannung
  • Hot-Swap-Batterie und Batterie-Tiefentladeschutz
  • Kaltstartfunktion: Starten der USV-Anlage ohne Eingangsspannung
  • Schaltbare Ausgangssteckdosen für mehr Überbrückungszeit kritischer Verbraucher
  • RS-232- und USB-Schnittstelle, Not-Aus-Schnittstelle (EPO)
  • Überspannungsschutz für Daten- und Telefonleitungen
  • Slot für optionalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte
  • Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoring-Software DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)


  • USB-Schnittstelle RS-232-Schnittstelle Überspannungsschutz für Daten
  • & Telefonleitungen SNMP-Slot Not-Aus Schaltbare Ausgangssteckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht:
34000 g
Höhe:
21 cm
Länge:
61 cm
Breite:
76.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ups, 40-23-7751, ZE3000, Online
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 839,86*
€ 913,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 839,96*
€ 913,23*
Frei Haus
ab € 875,81*
€ 956,90*
Frei Haus
ab € 884,31*
€ 963,72*
Frei Haus
ab € 904,40*
€ 985,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,22*
€ 1.086,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,61*
€ 1.082,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,72*
€ 1.065,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,38*
€ 1.041,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,86*
€ 999,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
RACK-KIT
ab € 59,34*
Zubehör
Online USV
IEC16A9IEC16A-RACK
ab € 65,12*
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 49,64*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,19*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,10*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,37*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 694,21*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,80*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,43*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,91*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 142,08*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 127,07*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 183,01*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,84*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 162,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.