Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Ersatzbat. für XANTO S 1000 (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV-Systeme BCXS1000 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXS1000 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5970
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXS1000
EAN/GTIN:
     4026908003048
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie zur Wiederherstellung der vollen Kapazität Ihrer Online USV.

Zum Austauschen der Batterien muss die USV-Anlage ausgeschaltet, vom Versorgungsnetz getrennt und geöffnet werden. Ein Batteriewechsel im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7420 g
Höhe:
17 cm
Länge:
21 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 138,06*
€ 174,28*
€ 4,50*
ab € 138,79*
€ 174,29*
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 178,22*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,33*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,23*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,13*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 693,42*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 304,62*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,91*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 275,01*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,08*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,43*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,83*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,30*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,15*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,42*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 305,41*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.