Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-933 LTE Kat.6 Mobile Hotspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-4250
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-933
EAN/GTIN:
     0790069450068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Der 4G / LTE Cat 6-WLAN-Hotspot ist ein tragbarer mobiler Hochgeschwindigkeits-WLAN-Hotspot. Sie können eine einzelne mobile Internetverbindung mit bis zu 10 Wi-Fi-Geräten über 2 dedizierte Wi-Fi-Bänder mit kombinierten Geschwindigkeiten von bis zu 1.200 Mbit / s gemeinsam nutzen. Durch die kompakte Größe und den langlebigen, wiederaufladbaren Akku können Sie überall einen privaten WLAN-Hotspot erstellen.
Der DWR-933 unterstützt Cat 6 LTE und bietet blitzschnelle Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Damit können Sie das 4G-Netzwerk Ihres Betreibers voll ausnutzen und gleichzeitig Ihre Verbindung mit anderen teilen. Senden Sie große E-Mails in einem Café, während Ihre Freunde ihre Lieblingssendungen streamen, oder teilen Sie Ihre Verbindung am Flughafen, damit Sie und Ihre Kollegen Videokonferenzen mit Kunden abhalten können, während Sie auf Ihren Flug warten.

Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
14.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,19*
€ 110,71*
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 110,84*
Lager 1359
28
€ 2,90*
ab € 100,53*
€ 112,97*
€ 4,50*
ab € 101,49*
€ 114,16*
€ 4,99*
ab € 102,84*
€ 115,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 288,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.