Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-933 Mobile Hotspot LTE Kat.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWR-933 Mobile Hotspot LTE Kat.6
D-Link DWR-933 Mobile Hotspot LTE Kat.6
D-Link DWR-933 Mobile Hotspot LTE Kat.6
D-Link DWR-933 Mobile Hotspot LTE Kat.6
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2041
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-933
EAN/GTIN:
     790069450068
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
4G Router
LTE Router

Ihr eigener 4G‑Hotspot ist überall dabei. Nutzen Sie einen schnellen mobilen WLAN-Hotspot mit den Geräten Ihrer Wahl, wie Laptops, Tablets, Smartphones und mehr. Durch den zuverlässigen und leistungsstarken Akku ist Ihr privater 4G-Hotspot bis zu 14 Stunden einsatzbereit.

Teilen Sie Ihre Datenverbindung mit wem Sie wollen.
Teilen Sie Ihre schnelle 4G-Verbindung jederzeit mit bis zu 10 WLAN-Geräten. Der Hotspot ist der ideale Begleiter für Familienurlaube, Geschäftsreisen und Treffen mit Freunden. Verschicken Sie Emails, während Ihre Familie in den sozialen Medien unterwegs ist, nutzen Sie die Wartezeit vor einem Flug für eine Videokonferenz mit Kollegen und geben Sie Dateien weiter oder spielen Sie ohne lange Ladezeiten, wenn Sie mit Freunden im Café sitzen.

  • 4G/LTE – bis zu 300 Mbit/s
  • AC1200 Dualband WLAN
  • Bis zu 10 WLAN-Geräte
  • Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
WLAN-Router
Farbe:
schwarz
WLAN Unterstützung:
ja
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
WLAN Frequenz GHz:
2,4 und 5 GHz
Max. Übertragungsrate:
802.11ac 867Mbps, LTE 300Mbps
Maximale Datenübertragungsrate:
1.2 Gbit/s
Technische Besonderheiten:
3G/4G LTE via SIM
Höhe:
98 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
18.8 mm
Gewicht:
120 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.267 kg
Bruttogewicht:
0,267
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Hotspot, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, wlan lte modem, lte modem, dlink 3g router, Dualband, AC1200, WLAN-Geräte, WLANRouter, 4G/LTE, 300Mbit/s, WirelessLANrouter, WLAN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,18*
€ 122,67*
Lager 337
Frei Haus
ab € 99,83*
€ 122,81*
1 Tag
30
€ 2,90*
ab € 101,20*
€ 125,17*
€ 4,50*
ab € 102,68*
€ 126,50*
€ 4,99*
ab € 104,09*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 289,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.