Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyper HyperDrive EcoSmart Gen.2 Dual HDMI USB-C 11-in-1 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1546
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD4006GL
EAN/GTIN:
     6941921149086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
HyperDrive Next 11-Port-USB-C-Hub die ultimative Konnektivitätslösung für Kreative, Redakteure, Fotografen und mehr. Mit der Unterstützung von zwei 4K60Hz-Monitoren für PC und Chromebook, 11 ultraschnellen Anschlüssen und blitzschnellen Datenübertragungen können Sie Ihr kreatives Potenzial überall entfalten. Erleben Sie 2-mal schnellere Dateiübertragungen mit den 10-Gbit/s-USB-Anschlüssen und 3-mal schnellere Foto- und Videoübertragungen mit microSD und SD 4.0. Profitieren Sie von 40 % mehr Leistung mit einem PD 3.1 140-W-Power-Pass-Through-Anschluss und sorgen Sie so für effizientes Laden. Maximieren Sie die Produktivität mit dem HyperDrive Next 11 Port Dual 4K USB-C Hub.

Highlights
  • Duale erweiterte 4K60Hz-Monitorunterstützung für PC und Chromebook
  • Übertragen Sie Daten mit doppelter Geschwindigkeit mit 10 Gbit/s USB 3.2
  • Übertragen Sie Fotos und Videos mit dreifacher Geschwindigkeit mit 312 MB/s SD und microSD 4.0
  • 40 % mehr Pass-Through-Ladeleistung mit 140 W PD 3.1
  • Schnelles und zuverlässiges Gigabit-Ethernet
  • Unterstützung für kabelgebundene Kopfhörer und Mikrofone
  • EcoSmart Nachhaltigkeit ohne Kompromisse dank 100 % recyceltem Aluminium und 85 % recyceltem Kunststoff


Weitere Informationen:
Gewicht:
173 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
10.19 cm
Breite:
18.6 cm
Farbe:
Hellbraun
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 61,80*
€ 79,46*
€ 4,99*
ab € 61,81*
€ 79,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 112,98*
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 115,57*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 102,12*
€ 128,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.