Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Drive EcoSmart Gen.2 Dual HDMI USB-C 11-in-1 Hub w 140 w PD3.1 Pass-Thru For MST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Drive EcoSmart Gen.2 Dual HDMI USB-C 11-in-1 Hub w 140 w PD3.1 Pass-Thru For MST
Targus Drive EcoSmart Gen.2 Dual HDMI USB-C 11-in-1 Hub w 140 w PD3.1 Pass-Thru For MST
Artikel-Nr.:
     7405B-999616202
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD4006GL
EAN/GTIN:
     6941921149086
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Targus Drive EcoSmart Gen.2 Dual HDMI USB-C 11-in-1 Hub w 140 w PD3.1 Pass-Thru For MST

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HyperDrive Next - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 2 x HDMI Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 Videoschnittstellen: 2 x HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,9 cm x 12,6 cm x 1,5 cm Gewicht: 98 g Farbe: Mitternachtsblau

Targus Drive EcoSmart Gen.2 Dual HDMI USB–C 11–in–1 Hub w 140 w PD3.1 Pass–Thru For MST

Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Schwarz Integrierter Kartenleser
Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash),
SD HD–Typ 4K Ultra HD Maximale Bildwiederholrate
60 Hz Hub–Schnittstellen HDMI,
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A, USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Type–A,
USB Type–C Gehäusematerial Aluminium, Plastic
Ursprungsland Vietnam Netzwerk Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type–C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 3 USB Power
Delivery Ja USB–Stromversorgung Revision 3.1 USB–Stromversorgung
bis zu 140 W Anzahl HDMI–Anschlüsse 2 HDMI–Version
2.0 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus Ja Energie
Netzteiltyp USB Gewicht und Abmessungen Breite
126 mm Tiefe 49 mm Höhe 15 mm Gewicht 98 g Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Ja Verpackungsdaten Menge
pro Packung 1 Stück(e) Lieferumfang Schnellstartübersicht Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
4,9 cm
Tiefe
12,6 cm
Höhe
1,5 cm
Gewicht
98 g
Farbe
Mitternachtsblau
Video
Details zur max. Auflösung
4K – 60 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB–C mit Power Delivery 3,1 (140 W) – 24 pin USB–C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker – 3,5–mm–Klinkenstecker ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 2 x USB–C 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C
Verschiedenes
Eingabegerät
SD card reader, microSD Kartenleser
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – integriert
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, 4K Ultra HD, DisplayPort Alt Mode, 85 % recycelter Kunststoff, 100 % recyceltes Aluminium, Pass–Through–Ladung von bis zu 125 W
Kennzeichnung
EcoSmart
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Android, Ubuntu, Google Chrome OS, Apple iOS, Windows, Samsung Dex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 61,82*
€ 79,57*
€ 4,99*
ab € 61,83*
€ 79,58*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 113,23*
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 115,83*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 101,68*
€ 123,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.