Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4228 Herst.-Nr.: 76U49AA EAN/GTIN: 0197029504548 |
| | |
|
| | |
| Kabellos arbeiten. Weniger Kosten. Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von ihren Schreibtischen mit dem perfekten kabellosen Bluetooth-Headset für Einsteiger. Treffen Sie die Voyager 4300 UC Serie. Es bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden, ob zu Hause oder im Büro. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Teams den ganzen Tag über produktiv arbeiten können. Die Acoustic Fence Technologie mit zwei Mikrofonen entfernt störende Hintergrundgeräusche. Phänomenale Flexibilität, Konnektivität und Freiheit? Ja, bitte! Highlights - Schnurloses Bluetooth UC-Headset Voyager 4320
- Binaurale Tragevariante
- Anschluss an PC/Mac über USB-A-Bluetooth-Adapter, Anschluss an Mobiltelefon über Bluetooth
- Reichweite bis zu 50 m (mit BT700 USB-Adapter)
- Duales Mikrofon mit Noise Cancelling-Funktion zum Ausblenden von Hintergrundgeräuschen
- Bis zu 24 Stunden schnurlose Sprechzeit
- Bequeme und verstellbare gepolsterte Kopfbügel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 318 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 21.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth plantronics, bluetooth headset, headset bluetooth, Poly, BT, Büro |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 76,20* | € 97,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 76,14* | € 97,49* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 78,00* | € 100,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 78,45* | € 100,29* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 83,69* | € 106,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|