Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1016D 16-Port Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-TN-DQ-S081
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016D/E
EAN/GTIN:
     0790069269974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieser 16-Port Gigabit Desktop Switch ist eine überaus ökonomische Lösung für die Vernetzung von kleinen Netzwerken und Unterverteilungen, mit der alle angeschlossenen Geräte von der hohen Leistung des Gigabit Ethernet profitieren. Auch Server und Uplink-Verbindungen stellen keine großen Engpässe mehr dar.

Highlights
  • 16 Gigabit RJ45 Ports
  • Stabiles Metall-Gehäuse
  • Energiesparend mit D-Link Green
  • Geräuschlos, ohne Lüfter
  • Desktop-/Wand- und Rackmontage möglich


Weitere Informationen:
Gewicht:
1620 g
Höhe:
11 cm
Länge:
18 cm
Breite:
33.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, switch, 10, 100, 1000
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 62,07*
€ 75,36*
€ 5,95*
ab € 65,32*
€ 79,42*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 66,11*
€ 80,10*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 66,13*
€ 80,17*
€ 5,50*
ab € 66,44*
€ 80,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
326416
ab € 40,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,13*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 17,00*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,76*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.