Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C544X1CG 4.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/903/a006903i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/903/a006903i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102363050
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C544X1CG
EAN/GTIN:
     734646083546
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
C544N, -544DN, -544DTN, -544DW, -546DTN, X 544DN, -544DTN, -544N, -544DW, -546DTN, - 548DTE, -548DE
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C544X1CG
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Farbe:
cyan
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,29*
ab € 1,00*
€ 1,24*
€ 3,50*
ab € 12,07*
€ 13,90*
€ 5,50*
ab € 43,18*
€ 49,82*
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,58*
€ 50,88*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 90,70*
€ 104,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
C53034X
ab € 14,36*
Zubehör
Lexmark
C540X71G
ab € 192,38*
Zubehör
Lexmark
C734X20G
ab € 25,29*
Zubehör
Lexmark
C734X24G
ab € 64,99*
Zubehör
Lexmark
C930X72G
ab € 30,37*
Zubehör
Lexmark
C950X71G
ab € 143,93*
Zubehör
Lexmark
C950X73G
ab € 730,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.