Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Farblaserpapier DCP 1807C DIN A4 200g ws 250 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/305/a011305j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/305/a011305j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110298901
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1807C
EAN/GTIN:
     3329680180701
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das DCP Farblaserpapier von Clairefontaine ist das vielfältigste und weisseste Farbdruckpapier auf dem Markt. Garantiert staufrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DCP
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
200
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier DCP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 11,07*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 11,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,65*
€ 11,76*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,92*
€ 12,50*
2 Tage
272
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 7,04*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03168* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,01*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,25*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,48*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,46*
Ähnlich
Mondi
88008638
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.