Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110298901 Herst.-Nr.: 1807C EAN/GTIN: 3329680180701 |
| |
|
| | |
| Das DCP Farblaserpapier von Clairefontaine ist das vielfältigste und weisseste Farbdruckpapier auf dem Markt. Garantiert staufrei. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DCP | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farblaserpapier DCP | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 200 g/m² | Weißgrad (CIE): | 170 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | hochweiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 250 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 200g, druckerpapier, kopierpapier weiss, Druckerpapiere, Farblaserpapiere, Fotopapiere, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Laserdruckpapiere, Laserpapiere, Papiere |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,33* | € 11,73* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,90* | € 11,96* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,30* | € 12,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,18* | € 12,65* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 7,20* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0316* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|