Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier CLAIREFONTAINE 1807C DCP A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1005957
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1005957
Artikel-Nr.:
     94QG7-1005957
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1807C
EAN/GTIN:
     3329680180701
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
CLAIREFONTAINE Druckerpapier 1807C. Farbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Druckpapier 250 Blatt. Produktlinie: DCP. Breite: 210 mm. Gewicht: 3319 g. Format: A4. Papiergewicht: 200 g/m². Geeignet für Drucker: Laser. Oberflächenbehandlung: Glatt. Weißheitsgrad: 170.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3319 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 11,07*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 11,08*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,65*
€ 11,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,92*
€ 12,50*
2 Tage
272
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 7,04*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0306* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,01*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,25*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,48*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,46*
Ähnlich
Mondi
88008638
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.