Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner Recycle 10180025 A4 80mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/037/a014037u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/037/a014037u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120107830
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10180025
EAN/GTIN:
     4002432132249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Umweltfreundlicher Ordner in Premiumqualität aus recycelten Materialien, der für ein vollständiges Recycling in seine Einzelteile zerlegt werden kann. Entwerfen und drucken Sie Ihr eigenes Rückenschild online unter www.leitz-easprint.com. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Maße:
28,5 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Recycle
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 4,20*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 4,37*
11 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 4,45*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,31*
€ 4,50*
1
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,74*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
39080025
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 4,98*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,21*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,65*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,43*
Ähnlich
Leitz
46240025
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.