Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Recycle 180 Grad A4 breit 80mm rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT10180025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10180025
EAN/GTIN:
4002432132249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Recycle 180 Grad
Klimaneutral
Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material
Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden
Griffloch und Schlitze aus hellgrauem, recyceltem Karton
Mit selbstklebendem Rückenschild
Mit patentierter 180 Grad -Präzisionsmechanik
GS-geprüft
50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten, Ablegen auch auf der linken Seite möglich
Für ca. 600 Blatt (80 g/qm)
Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett
Material: 100% recycelter Einband aus Graupappe (RC)
Format: für DIN A4, 285 x 320 mm, Rückenbreite: 80 mm
FSC-zertifiziert
Farbe: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
CO² neutral. Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Mit selbstklebendem Rückenschild.
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.5150 kg
Farbe:
rot
Greifloch:
ja
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner leitz a4 80mm rot
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
1018
,
Büro
,
BüroOrdner
,
Hebelordner
,
klimaneutral
,
Ordner
,
Papp
,
Papp-Ordner
,
PappOrdner
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
10
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 4,20*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 4,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,31*
€ 4,50*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 4,51*
Lager 1682
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 4,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, rot
Leitz
46230025
ab € 4,68*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
ab € 10,50*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Leitz
46220025
ab € 2,63*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39080025
ab € 1,03*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39060025
ab € 1,16*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Leitz
39150025
ab € 4,90*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, rot
Leitz
39140025
ab € 3,50*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-12, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 12 Blatt, schwarz
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-31, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 31 Blatt, schwarz
Leitz
12180000
ab € 4,04*
Ähnlich
Plastikregister Recycle A-Z, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, rot
Leitz
46240025
ab € 7,12*
Ähnlich
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A3 quer, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Leitz
40190003
ab € 6,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen