Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycle, DIN A4, 100% recycelte Graupappe (RC), 80 mm, breit, geklebtes R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei10180025_a01.jpg
images/web_details/lei10180025_a01.jpg
images/web_details/lei10180025_a02.jpg
images/web_details/lei10180025_a03.jpg
images/web_details/lei10180025_b01.jpg
images/web_details/lei10180015_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI10180025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10180025
EAN/GTIN:
     4002432132249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Modern, zeitgemäß und umweltfreundlich - der DIN A4 Ordner Recycle besteht zu 100 % aus recyceltem Material und wurde klimaneutral produziert. Er ist zu 100 % recycelbar und kann in seine Bestandteile wie Papier, Kunststoff und Metall zerlegt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 320 x 285 x 80 mm
Fassungsvermögen:
ca. 600 Blatt (80 g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner Recycle, DIN A4, 100% recycelte Graupappe (RC), 80 mm, breit, 180° Ordner Präzisionsmechanik, rot
Aufzählung (Online):
100 % recycelter Einband aus Graupappe (RC) patentierte 180°-Präzisionsmechanik 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelles, komfortables Arbeiten Ablegen auch auf der linken Seite möglich Griffloch und Schlitze aus hellgrauem, recycelten Karton selbstklebendes Rückenschild FSC®-zertifiziert Umweltzeichen „Blauer Engel“ 5 Jahre Garantie auf die Mechanik GS-geprüft
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Recycle, DIN A4, 100% recycelte Graupappe (RC), 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, ohne Kantenschutz, 180° Ordner Präzisionsmechanik, rot
Langbeschreibung (Online):
Modern, zeitgemäß und umweltfreundlich - der DIN A4 Ordner Recycle besteht zu 100 % aus recyceltem Material und wurde klimaneutral produziert. Er ist zu 100 % recycelbar und kann in seine Bestandteile wie Papier, Kunststoff und Metall zerlegt werden.
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 80mm rot, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 4,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 4,38*
1
€ 7,95*
ab € 4,31*
€ 4,50*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 4,51*
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,50*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080025
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 4,90*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,04*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240025
ab € 7,12*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.