Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordnerregister 615002 DIN A4 A-Z geprägte Taben ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/471/a010471z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/471/a010471z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121002701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     615002
EAN/GTIN:
     4005546665252
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Mit geprägten Taben. EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT®.
Weitere Informationen:
Maße:
21,5/23 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Made in Germany:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,50*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,691*
€ 2,547*
10 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,59*
1
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,70*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,56*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,78*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,85*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,18*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.