Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordnerregister 616002 DIN A4 1-31 geprägte Taben ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/471/a010471u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/471/a010471u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121002801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     616002
EAN/GTIN:
     4005546665344
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT®.
Weitere Informationen:
Maße:
21,5/23 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-31
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Stärke:
0,12
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Made in Germany:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,18*
1
€ 6,78*
ab € 2,01*
€ 3,46*
8 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,64*
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,20*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.