Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Trennblatt 80001639 A4 230g Karton gn 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/519/a011519m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/519/a011519m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121020960
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80001639
EAN/GTIN:
     4014481512880
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 grün
trennblatt a4
Falken Trennblatt DIN A4 Manilakarton grün schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
Ausführung der Tabe:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
grün
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,081*
€ 0,1371*
2 Tage
80
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 7,56*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,60*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 8,40*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.