Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 230g/qm durchgefärbt grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 230g/qm durchgefärbt grün
Trennblätter A4 230g/qm durchgefärbt grün
Artikel-Nr.:
     467-#FALK80001639
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001639
EAN/GTIN:
     4014481041304
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 grün
trennblatt a4
  • Trennblatt
  • Material und Papiergewicht: RC-Kraftkarton, 230 g/qm
  • Mit Organisationsaufdruck
  • Anzahl der Tabe: 10
  • Lochung: 11-fach gelocht
  • Größe (B x H): 240 mm x 300 mm
  • Für DIN A4
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Farbe des Aufdrucks: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Falken
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,081*
€ 0,1371*
2 Tage
80
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 7,56*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,60*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 8,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1211*
€ 0,1441
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,081*
€ 0,096
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 68,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.