Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16580015 A4 230g Karton gelb 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121070810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580015
EAN/GTIN:
     4002432404988
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
Extra breit, damit Prospekthüllen nicht überstehen. Die Registertaben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
gelb
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, leitz trennblätter a4, trennblatt, trennblatt a4, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,55*
€ 24,54*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,70*
€ 25,23*
1 Tag
43
€ 5,95*
ab € 18,91*
€ 26,18*
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 33,66*
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.