Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16580015 A4 230g Karton gelb 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121070810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580015
EAN/GTIN:
     4002432404988
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 leitz gelb
trennblatt a4
Extra breit, damit Prospekthüllen nicht überstehen. Die Registertaben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
gelb
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
76
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,47*
€ 24,74*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,41*
€ 24,77*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 25,41*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,05*
€ 26,20*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,25*
€ 27,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580055
ab € 16,18*
Ähnlich
Leitz
16580030
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 16,85*
Ähnlich
Leitz
16580025
ab € 17,31*
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.