Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Trennblätter, DIN A4, Zahlen, 100 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14
Artikel-Nr.:
     224-184707
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580015
EAN/GTIN:
     4002432404988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
  • mit seitlicher Nummerierung
  • Linienaufdruck zur einfachen Beschriftung
  • individuell nach Bedarf zuschneidbar
  • durchgefärbter Manilakarton (230g/m-²)
  • Format: Überbreite (A4 Maxi)
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
liniert
Lochung:
6-fach
Format:
DIN A4
Taben:
10 Stk
Material:
Karton
Geeignet für:
Ordner | DIN A4 DIN
Grammatur:
230 g/m²
Höhe:
300 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, trennblatt a4 leitz gelb, trennblatt a4, trennblatt, 184707, 184707-SW81, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Staffel-Trennblatt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,47*
€ 24,53*
1 Tag
69
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 25,69*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,51*
€ 25,69*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580055
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580030
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580025
ab € 17,34*
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.