Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Trennblatt 97300BL A4 Karton blau 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/437/a007437w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/437/a007437w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121218550
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     97300BL
EAN/GTIN:
     9003260990174
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
Die Taben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Maße:
23,5 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Ausführung der Tabe:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
blau
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, trennblatt a4 blau leitz, karton register, karton-register a4, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
100
€ 7,95*
ab € 0,05755*
€ 0,09262*
2 Tage
2800
100
€ 5,95*
ab € 0,0602*
€ 0,094*
100
€ 6,95*
ab € 0,0601*
€ 0,09676*
10 Tage
1200
100
€ 5,87*
ab € 0,0662*
€ 0,1026*
3 Tage
7100
100
€ 2,90*
ab € 0,1092*
€ 0,1632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09262*
€ 0,11022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09112*
€ 0,10843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08362*
€ 0,09951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07982*
€ 0,09499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07862*
€ 0,09356
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,07655*
€ 0,09109
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,05755*
€ 0,06848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,262* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,78*
Ähnlich
Soennecken
1457
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.