Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 1 bis 10 Trennblätter DIN A4 Blau 10-teilig Pappkarton 6 Löcher 97300BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875311
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875311
Artikel-Nr.:
     94QG7-875311
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     105449
EAN/GTIN:
     9003260990105
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
Bene Trennblätter 97300BL 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 6. Anzahl Register: 10-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 235 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.:  97300BL. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 100 x Trennblätter. Lochung: Perforiert. Marke: Bene. Material: Karton. Papiergewicht: 250 g/m². Registerdesign: Farbige Taben. Registertyp: 1 bis 10. Titel: Blank.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
300 mm
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, trennblatt a4 blau leitz, karton register, karton-register a4, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNSTREIFEN, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 7,95*
ab € 0,05755*
€ 0,09262*
2 Tage
2800
100
€ 5,95*
ab € 0,0602*
€ 0,094*
100
€ 6,95*
ab € 0,0601*
€ 0,09676*
10 Tage
1200
100
€ 5,87*
ab € 0,0662*
€ 0,1026*
Lager 94QG7
7100
100
€ 2,90*
ab € 0,1092*
€ 0,1632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,78*
Ähnlich
Soennecken
1457
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.