Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 250g/qm blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 250g/qm blau VE=100 Stück
Trennblätter A4 250g/qm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA294165
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97300blau
EAN/GTIN:
     9003260990174
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
  • Bene Trennblätter A4 durchgefärbt
  • blau
  • 250g/qm
  • VE=100
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
durchgefärbt
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
18.0620 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
300 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Bene
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, trennblatt a4 blau leitz, karton register, karton-register a4, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 7,95*
ab € 0,05755*
€ 0,09262*
2 Tage
2800
100
€ 5,95*
ab € 0,0602*
€ 0,094*
100
€ 6,95*
ab € 0,0601*
€ 0,09676*
Lager 467
1200
100
€ 5,87*
ab € 0,0662*
€ 0,1026*
3 Tage
7100
100
€ 2,90*
ab € 0,1092*
€ 0,1632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,78*
Ähnlich
Soennecken
1457
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.