Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler 24230035 DIN A4 76mm Hartpappe RC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/763/a013763o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/763/a013763o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123004750
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230035
EAN/GTIN:
     4002432304899
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Besonders stabil und standfest, mit großem, aufgeklebtem Rückenschild. Füllvermögen: 76 mm. Gleiche Optik im Regal wie Leitz Ordner.
Weitere Informationen:
Maße:
8 x 32 x 24,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
320
Höhe (hinten):
200
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
76
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Stärke:
1,2
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler leitz pappe, dokumentenhalter, stehsammler pappe, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 4,71*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 4,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 4,85*
1 Tag
325
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 4,96*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,04*
Ähnlich
Leitz
24230055
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,90*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.