Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Folientasche 16926 125mic A4 seidenmatt 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/928/a006928n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/928/a006928n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/548/a010548v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/384/a014384r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125415400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     5411313169264
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
125
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
beschriftbar:
Ja
Werkstoff:
Polyester/EVA
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie iLAM
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, leitz folientasche a4 matt, folientaschen a4, folientasche, Folien, Folientaschen, Laminier, Laminiergerätezubehöre, Laminiersystemzubehöre, Laminierzubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,14*
€ 36,81*
10 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 27,45*
€ 37,24*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,00*
€ 37,78*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,91*
€ 42,98*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,67*
€ 50,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,78*
€ 44,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,46*
Ähnlich
Fellowes
5328502
ab € 25,23*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,72*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,232*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 0,144*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,16*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,27*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,28*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 0,10923*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 69,29*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,77*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 50,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.