Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A4 125 Mic. matt VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A4 125 Mic. matt VE=100 Stück
Laminiertaschen A4 125 Mic. matt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16926
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     5411313169264
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folientasche für Laminatoren
  • 125 Micron
  • A4 matt. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
  • Format: 216x303 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
216 mm
Bruttogewicht:
1.85 kg
Länge:
303 mm
Marke:
Leitz
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
2x125 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,65*
€ 36,61*
1 Tag
224
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,05*
€ 37,94*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,97*
€ 42,92*
Lager 467
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,76*
€ 43,98*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,43*
€ 50,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,98*
€ 52,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,22*
€ 50,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,49*
Ähnlich
Fellowes
5328502
ab € 25,31*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,85*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,14*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,13*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,13*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 9,06*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 69,63*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,76*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 50,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.