Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Drahtbinderücken RG810697 DIN A4 10mm silber 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/928/a006928q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/928/a006928q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/928/a006928x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125666595
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     RG810697
EAN/GTIN:
     5019577190316
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Drahtbinderücken WireBind, für alle Drahtbindegeräte mit 34-Loch-Stanzung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WireBind
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Für Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
9,5
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
85 Bl.
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken WireBind
Ausführung der Teilung:
3:1
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, draht binderücken 34 ringe, plastikbinderücken, leitz plastikbinderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,89*
€ 5,50*
ab € 8,92*
€ 13,89*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 14,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,40*
€ 14,44*
2 Tage
40
€ 2,90*
ab € 16,08*
€ 22,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Zubehör
GBC
RG810610
ab € 9,12*
Zubehör
GBC
RG810897
ab € 14,29*
Zubehör
GBC
RG810910
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.