Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 9,5mm 34 Ringe VE=100 Stück silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken 9,5mm 34 Ringe VE=100 Stück silber
Drahtbinderücken 9,5mm 34 Ringe VE=100 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA873873
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810697
EAN/GTIN:
     5019577190316
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Drahtbinderücken 3:1-Teilung
  • 34 Ringe
  • A4.
  • Binderückendurchmesser: 9,5 mm
  • Farbe: silber
  • VE=100
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
9.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,89*
€ 5,50*
ab € 8,92*
€ 13,89*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 14,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,40*
€ 14,44*
2 Tage
40
€ 2,90*
ab € 16,08*
€ 22,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Zubehör
GBC
RG810610
ab € 9,12*
Zubehör
GBC
RG810897
ab € 14,29*
Zubehör
GBC
RG810910
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.