| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-70241 Herst.-Nr.: PM024TT.01 EAN/GTIN: 3660141880335 |
| |
|
| | |
| Prospektständer Paperflow PM024TT.01 24x A4, 24 Fächer, 167 x 63,5 x 56cm (HxBxT), auf Rollen, schwarz/silber - Paperflow mobile Prospektdrehsäule mit sehr großer Kapazität für die 3-seitige Präsentation von Katalogen, Broschüren und Flyern. Anzahl der Fächer: 24, für Format: 24x DIN A4, Nutzmaße der Fächer: 19,8 x 22,5 x 2,2 cm (HxBxT), Außenmaße: 167 x 63,5 x 56cm (HxBxT), Material: Ständer Aluminium, Fuß Stahl und Fächer Polystyrol, Gewicht: 9,1 kg, Farbe: schwarz/silber, Ausführung: transparente Fächer, mobiler Fuß mit 3 leichtlaufenden Kugelrollen. Lieferzustand: zerlegt (einfacher und schneller Aufbau). Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller a4 quer, prospekt bodenständer, Zeitschriftenständer, mobiler Prospektständer, 3-seitige Präsentation, Bodenprospektständer, freistehende Präsentation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 190,11* | € 238,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 194,59* | € 244,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 197,83* | € 248,39* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 195,94* | € 253,69* | | | | Lager 3636 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,93* | € 297,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|