|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-KATA176364 Herst.-Nr.: PM024TT.01 EAN/GTIN: 3660141880335 |
| |
|
|  |  |
 | - 24 Prospektständer A4
- drehbar
- 1 Fuss mit 3 Rädern
- Fächer aus Kunststoff
- große Aufnahmekapazität bos 250 Broschüren
- Maße: HxBxT: 167x63,6x56 cm
Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Fächer: | 24 | Breite: | 636 mm | Bruttogewicht: | 13.51 kg | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | schwarz/grau | für Format: | A4 | Höhe: | 1670 mm | Marke: | Paperflow | Material: | PS (Polystyrol) | Produktbezeichnung: | Prospektständer | Tiefe: | 560 mm | GPSR: | Paperflow, Rue de la Marne, 15, 59130, Lambersart, Frankreich, www.paperflow.fr, contact@paperflow.fr, +33 3 20 930909 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekt bodenständer, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, TischAufsteller |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 190,43* | € 238,59* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 190,54* | € 238,60* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 218,82* | € 272,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 2,95* | ab € 217,26* | € 280,51* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,39* | € 308,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|