Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankers Box Archivschachtel Earth Series 4470001 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/038/a006038c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/038/a006038c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128436472
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4470001
EAN/GTIN:
     0043859577798
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Das Magazinarchiv kann mit der offenen oder geschlossenen Seite nach vorne ins Regal gestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth Series
Maße:
8,2 x 30,4 x 26,8 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler Earth Series
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Magazinsammler, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, bankers box stehsammler, ablageschachtel, ablageschachtel r-kive, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,05*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,05*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,20*
2 Tage
257
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,22*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,65*
Zubehör
Fellowes
4470201
ab € 0,68*
Zubehör
Fellowes
4470301
ab € 0,86*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,55*
Zubehör
Fellowes
4470701
ab € 3,65*
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.