Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler R-Kive BxHxT 80x30x22 cm naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler R-Kive BxHxT 80x30x22 cm naturbraun
Stehsammler R-Kive BxHxT 80x30x22 cm naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-KATA211832
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4470001
EAN/GTIN:
     0043859577798
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Ideal zur Aufbewahrung von Literatur im DIN A4 FormatBeschriftungsfeld vorne und hinten
  • Hergestellt aus 100% recyceltem Karton
  • Alle Farben wasserbasiert, alle Klebstoffe lösungs-mittelfrei
  • Größe: BxHxT 8x30x22 cm
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Marke:
Fellowes
Material:
Pappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,05*
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,20*
2 Tage
257
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,22*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,65*
Zubehör
Fellowes
4470201
ab € 0,68*
Zubehör
Fellowes
4470301
ab € 0,86*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,55*
Zubehör
Fellowes
4470701
ab € 3,65*
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.