Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Pinnwand X-tra!Line KT3412 60x45cm Kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/024/a010024i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/024/a010024i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150080900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KT3412
EAN/GTIN:
     4016946706216
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Befestigen Sie mit Pinnadeln Ihre Notizen, Fotos etc. Monate auch verdeckt durch die Ecken möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Maße:
60 x 45 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand X-tra!Line
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel braun, hafttafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 19,39*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 13,52*
€ 19,47*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 13,84*
€ 19,96*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 14,47*
€ 20,84*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,99*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,05*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
388772-099
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.