Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Korktafel U-Act! Line KT948012 80x120cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/554/a007554p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/554/a007554p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150150670
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KT948012
EAN/GTIN:
     4016946221696
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Die preisgünstige Korktafel mit silbereloxiertem Aluminiumrahmen, inkl. Montagematerial zur Wandmontage im Hoch- oder Querformat. Befestigen Sie mit Pinnadeln Ihre Notizen, Fotos etc. Die europäische Fertigung der U-Act!Line® Produkte mit ebenfalls aus Europa stammenden Materialien reduziert Transportwege und der Produktionsprozess ist nach ISO 14001 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
U-Act! Line®
Maße:
120 x 80 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
2,6
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert/Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand U-Act! Line®
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, 150 x 120 cm pinntafel kork, hafttafel braun, hafttafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,26*
€ 57,88*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,20*
€ 59,06*
15 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 43,28*
€ 59,56*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 63,32*
€ 5,50*
ab € 44,08*
€ 67,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,99*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.