Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Korktafel U-Act! Line KT948012 80x120cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-150150670
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KT948012
EAN/GTIN:
     4016946221696
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Die preisgünstige Korktafel mit silbereloxiertem Aluminiumrahmen, inkl. Montagematerial zur Wandmontage im Hoch- oder Querformat. Befestigen Sie mit Pinnadeln Ihre Notizen, Fotos etc. Die europäische Fertigung der U-Act!Line® Produkte mit ebenfalls aus Europa stammenden Materialien reduziert Transportwege und der Produktionsprozess ist nach ISO 14001 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
U-Act! Line®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand U-Act! Line®
Maße:
120 x 80 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
2,6 kg
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert/Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, 150 x 120 cm pinntafel kork, hafttafel braun, hafttafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,24*
€ 57,66*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,26*
€ 58,83*
14 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 59,33*
12 Tage
14
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 62,95*
€ 5,50*
ab € 44,31*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,00*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.