Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150191301 Herst.-Nr.: 16114 EAN/GTIN: 4013695019796 |
| |
|
| | |
| Die Wände in Büros und Arbeitsräumen sind meist ungenutzt. Mit magnetowand können komplette Wände magnethaftend gemacht werden und dienen so als großzügige Präsentationsfläche. So bleiben Arbeitstische frei von Notizen, PIänen, Postern, Zeichnungen, etc. magnetowand schafft Ordnung und Übersicht im Büro. magnetowand ist einfach und schnell verIegt. Entweder nur in gewünschten Teilbereichen oder über eine gesamte WandfIäche hinweg. Verlegung unsichtbar unter der Tapete. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | magnetowand unter der Tapete | Maße: | 500 x 500 mm (B x H) | beschriftbar: | Nein | selbstklebend: | Ja | Material: | Metall | Farbe: | lichtgrau | Packungsmenge: | 20 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetplatte magnetowand unter der Tapete | Stärke: | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 107,60* | € 136,06* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,39* | € 136,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 110,79* | € 140,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,72* | € 142,19* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,15* | € 149,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|