Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150200680 Herst.-Nr.: FA2142790 EAN/GTIN: 5603750352105 |
| | |
|
| | |
| Diese professionelle Notiztafel hat den Vorteil aus recyceltem Material hergestellt zu werden. Perfekt für Pinnnadeln sowie für Klettband, kann sie gleichermaßen einfach als Notiztafel oder als Präsentationstafel verwendet werden. Einfache, durch Kunstoffecken verdeckte Wandbefestigung. Perfekte Bedingungen für die Verbesserung ihrer Kommunikation. Die aus recycelten und recycelbaren Materialien hergestellte Filztafel aus der Earth Serie bietet eine hochwertige Lösung, die auf die Umweltprobleme unseres Planeten eingeht. Diese umweltfreundliche Tafel besteht zu über 80 % aus Post-Industrial- und Post-Consumer-Abfällen. Für Montage im Hoch- oder Querformat geeignet. Weitere Informationen: | | Maße: | 240 x 120 cm (B x H) | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Filz, recycelt | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | alu | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand | Maße der Oberfläche: | 236 x 116 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel pinnwand, filz pinnwand, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,52* | € 138,24* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,04* | € 141,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 108,82128* | € 141,07128* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|