Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Pinnwand Earth-It FA2142790 Filz 240x120cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150200680
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FA2142790
EAN/GTIN:
     5603750352105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Diese professionelle Notiztafel hat den Vorteil aus recyceltem Material hergestellt zu werden. Perfekt für Pinnnadeln sowie für Klettband, kann sie gleichermaßen einfach als Notiztafel oder als Präsentationstafel verwendet werden. Einfache, durch Kunstoffecken verdeckte Wandbefestigung. Perfekte Bedingungen für die Verbesserung ihrer Kommunikation. Die aus recycelten und recycelbaren Materialien hergestellte Filztafel aus der Earth Serie bietet eine hochwertige Lösung, die auf die Umweltprobleme unseres Planeten eingeht. Diese umweltfreundliche Tafel besteht zu über 80 % aus Post-Industrial- und Post-Consumer-Abfällen. Für Montage im Hoch- oder Querformat geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand
Maße:
240 x 120 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
236 x 116 cm (B x H)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Filz, recycelt
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, filztafel 2x1,2m, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 104,66*
€ 138,24*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,76*
€ 141,06*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 109,51128*
€ 141,07128*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FA0542790
ab € 51,51*
Ähnlich
Bi-silque
FA1242790
ab € 76,81581*
Ähnlich
Bi-silque
FA2742790
ab € 86,80876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.