Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Maya Graue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 240x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Linksansicht
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     2644-FA2142790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FA2142790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Earth Maya Graue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 240x120cm

Diese professionelle Notiztafel hat den Vorteil aus recyceltem Material hergestellt zu werden. Wegen der weichen grauen Filzoberfläche kann sie mit Pinnadeln oder Klettband benutzt werden um Ihre Notizen oder Nachrichten zu befestigen.

  • Enthält 70% von gewerblichen und industriellen Abfälle
  • Das Aluminium ist 100% recycelt und recycelbar
  • Qualität graue Filzoberfläche kann mit Pinnadeln und Klettband benutzt werden.
  • Kann als Porträt oder Landschaft angebracht werden, enthält Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Größe:
240x120 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Grau
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel pinnwand, filz pinnwand, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, graue tafel, Umweltfrendlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 140,81*
Lager 2644
5
€ 5,00*
ab € 108,76128*
€ 143,71128*
€ 4,95*
ab € 106,84*
€ 145,76*
Preise: Lager 2644
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71128*
€ 171,01643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32128*
€ 165,79233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87128*
€ 159,30683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81128*
€ 139,00543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76128*
€ 129,42593
pro Stück
Lagerstand: Lager 2644
Versand: Lager 2644
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FA0542790
ab € 52,48766*
Ähnlich
Bi-silque
FA1242790
ab € 76,41581*
Ähnlich
Bi-silque
FA2742790
ab € 87,55876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.