Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stellwandtafel PRO PTD830503 180x120cm Filz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/242/a013242d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/242/a013242d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150215350
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     PTD830503
EAN/GTIN:
     4016946207713
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Ob für Ihre Messepräsentation, bei Ausstellungen, im Empfangsbereich, bei Kongressen und sonstigen Veranstaltungen oder im TQM- und Zertifizierungsbereich, diese Stellwand bietet immer die Ideale Lösung. Es ist als Raumteiler genauso geeignet, wie auch als Präsentations- oder Informationswand. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und Materialien machen es sehr flexibel. Es kann jederzeit beliebig erweitert werden und lässt sich in nahezu jedem Winkel aufstellen. Die robuste Verarbeitung macht den Einsatz auch in Lager- und Produktionsbereichen auf Dauer möglich. Einstichlöcher schließen sich immer wieder von selbst. Bitte bestellen Sie Stellwandsäulen und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen, da diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Maße:
180 x 120 cm (B x H)
Zubehör erforderlich:
Ja
Zubehör:
FRANKEN Standbein für Stellwand PRO SWS818TF, - SWS818, FRANKEN Adapterset PRO SWA8
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stellwand PRO
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Verbinder Präsentationswand, filztafel pinnwand, filz pinnwand, Moderationswände, Organisationswand, Organisationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Raumteiler, Stellwände
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 281,41*
€ 345,07*
€ 5,50*
ab € 269,90*
€ 345,08*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,17*
€ 358,36*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 388,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 319,07*
€ 411,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,00*
€ 461,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,07*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 8,53*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 52,23*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.