Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
FRANKEN Filztafel Premium, HxB 1.500 x 1.200 mm, blau 156190-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-156190-YY
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
PTD831403
EAN/GTIN:
4016946207713
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filztafel Premium, HxB 1.500 x 1.200 mm, blau Die Filztafel FRANKEN Premium für das 3-in-1-System lässt sich von beiden Seiten nutzen. Durch Pinnnadeln entstandene Löcher schließen sich im Filz-Material nahezu vollständig. So ist die Tafel optimal für den langjährigen Gebrauch geeignet. Stellwand aus Filz, pinnbar und beidseitig nutzbar Kann innerhalb des Stellsystems beliebig erweitert werden Einfache und schnelle Montage Tafel Höhe = 1500 mm Tafel Breite = 1200 mm Rahmen Material = Aluminium Gestell Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Gestell Material:
Aluminium
Rahmen Material:
Aluminium
Tafel Breite:
1200 mm
Tafel Höhe:
1500 mm
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
1245.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
12.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Rhenus
... >
Präsentieren
>
Whiteboards
>
FRANKEN Filztafel Premium
Weitere Suchbegriffe:
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Verbinder Präsentationswand
,
pinnwand filz rollen
,
filz pinnwand
,
filzpinnwand rollen
,
Whiteboards
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 270,72*
€ 345,83*
Lager 3636
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 345,83*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,14*
€ 359,21*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 309,65*
€ 389,34*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 319,86*
€ 412,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapterset für Stellwandtafel PRO, 4 Stück
Franken
SWA8
ab € 48,27*
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,16*
Zubehör
Rollenset für Standfuß Stellwandtafel ECO, Kunststoff, 2 Stück, schwarz
Franken
EL-UTR
ab € 4,55*
Zubehör
Stellwand-Säule mit Standardfuß, für Stellwandtafel ECO, 1600 mm, hellgrau
Franken
EL-UES16
ab € 52,24*
Zubehör
Stellwand-Säule mit Standardfuß, für Stellwandtafel ECO, 1900 mm, hellgrau
Franken
EL-UES19
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen