Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stellwandtafel PRO SFD800503 180x120cm lack./Filz bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/267/a013267b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/267/a013267b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/267/a013267c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150216850
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SFD800503
EAN/GTIN:
     4016946207676
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Ob für Ihre Messepräsentation, bei Ausstellungen, im Empfangsbereich, bei Kongressen und sonstigen Veranstaltungen oder im TQM- und Zertifizierungsbereich - unser Stellwandsystem PRO ist die ideale Lösung. Es ist als Raumteiler genauso geeignet, wie auch als Präsentations- oder Informationswand. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und Materialien machen es sehr flexibel. Es kann jederzeit beliebig erweitert werden und lässt sich in nahezu jedem Winkel aufstellen. Die robuste Verarbeitung macht den Einsatz auch in Lager- und Produktionsbereichen auf Dauer möglich. Bitte bestellen Sie Stellwandsäulen und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen. Im Hoch- oder Querformat montierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Stahlblech
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
blau
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe der Rückseite:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel PRO
Maße der Oberfläche:
120 x 180 cm (B x H)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 321,76*
€ 393,37*
€ 5,50*
ab € 312,43*
€ 393,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 333,49*
€ 407,77*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 343,19*
€ 429,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 357,55*
€ 457,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,15*
€ 510,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,07*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 4,52*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,34*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 4,44*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,71*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,44*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.