Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stellwandtafel PRO SFD800512 180x120cm lack./Filz gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/240/a013240t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/240/a013240t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/240/a013240x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150216880
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SFD800512
EAN/GTIN:
     4016946208154
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß, bitte separat bestellen. Sie können jederzeit beliebig erweitert werden und lassen sich in nahezu jedem Winkel aufstellen. Die robuste Verarbeitung macht den Einsatz auch in Lager- und Produktionsbereichen auf Dauer möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Ausstellungen, im Empfangsbereich, bei Kongressen und sonstigen Veranstaltungen oder im TQM- und Zertifizierungsbereich. Im Hoch- oder Querformat montierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Gewicht:
19
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel PRO
Maße der Oberfläche:
120 x 180 cm (B x H)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 312,85*
€ 392,17*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 320,79*
€ 392,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 335,38*
€ 406,86*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 341,56*
€ 428,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 357,12*
€ 456,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,69*
€ 510,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,46*
€ 499,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,10*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 4,51*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,51*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,37*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 4,44*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,70*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.