Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Tafelreiniger Z1920 100 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/696/a009696f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/696/a009696f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154032600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1920
EAN/GTIN:
     4016946196864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Speziell für den Schul- und Seminargebrauch entwickelt, vielseitig und überall einsetzbar, wirkt antistatisch. Tuch für Tuch griffbereit. Umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Schreibtafeln
Ausführung des Reinigungsproduktes:
feucht
Ausführung des Behälters:
Spenderdose
nachfüllbar:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungstuch
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
pro Satz
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 8,85*
1 Tag
12
pro Satz
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 9,32*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 9,38*
Lager 1375
pro Satz
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 9,61*
1 Tag
36
pro Satz
€ 5,49*
ab € 6,45*
€ 9,78*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,61*
€ 11,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,47*
€ 11,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,63*
€ 10,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,39*
€ 9,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,21*
€ 9,77
pro Satz
ab 1080 Sätze
€ 7,94*
€ 9,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 6,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4829
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.