Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154059600 Herst.-Nr.: 7-121300 EAN/GTIN: 8713797034197 |
| | |
|
| | |
| Sofort einsatzbereites Reinigungsspray. Praktische Sprühflasche mit Zerstäuber. Reinigungsmittel in Alkohollösung. Entfernt Boardmarker-Tinte, Tintenrückstände und Staub. Schnell trocknend: Ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TZ8 | Produktverwendung: | Whiteboards, Glasboards | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Ausführung des Reinigungsproduktes: | waschaktive, alkoholische Lösung | schnelltrocknend: | Ja | Inhalt (Spray): | 250 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsspray TZ8 | Biozid-Produkt: | Nein | brennbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger spray 250 ml, glas board, legamaster glas-whiteboard, Flüssigreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungssprays, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,07* | € 13,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,06* | € 13,44* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,20* | € 13,72* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,84* | € 14,92* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,05* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03936* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|