Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Löschfilz Z1926 15x6cm für Tafelwischer Z1923 10 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/909/f005909v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/909/f005909v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154213201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1926
EAN/GTIN:
     4016946181235
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
FRANKEN Löschpapier 6 x 15 cm (B x L) Filz weiß 10 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Franken Tafelwischer Z1923
Maße:
6 x 15 cm (B x L)
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Filz
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Löschpapier
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Saugpapier, Vliespapier, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, fließpapier, Löscher, Löschpapiere, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tafellöscher, Tafellöschpapiere, Tafelreiniger, Tafelwischer, Whiteboardlöscher, Whiteboardreiniger, Whiteboardzubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
451
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,98*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,38*
€ 7,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 7,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,49*
1 Tag
120
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 8,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,438* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Sonstiges
Franken
Z1923
ab € 3,72*
Sonstiges
Franken
Z1921
ab € 3,86*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.