Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Reinigungstuch 10 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Whiteboard-Reinigungstuch 10 Blatt
Whiteboard-Reinigungstuch 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1926
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1926
EAN/GTIN:
     4016946181235
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
  • Whiteboard-Reinigungstuch
  • Löschfilz selbstklebend
  • für Tafelwischer Z1923
  • Folienverpackt
  • Inhalt/Setinhalt: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
Höhe:
160 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
65 mm
Marke:
Franken
Weitere Suchbegriffe: Saugpapier, Vliespapier, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, fließpapier, Reinigung, Reinigungstuch, Whiteboard, Whiteboardzubehör, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
451
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,98*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,38*
€ 7,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 7,49*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,49*
1 Tag
120
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 8,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Sonstiges
Franken
Z1923
ab € 3,72*
Sonstiges
Franken
Z1921
ab € 3,86*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.