Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Schaukasten 1902282 extraflach innen magnetisch 9×A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/256/a012256r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/256/a012256r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154236700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902282
EAN/GTIN:
     5028252221818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Haftnotizbrett
Hafttafel
Diese extraflachen, praktischen Kästen eignen sich perfekt für vielbenutzte Korridore und Arbeitsplätze. Sie können Aushänge mit Magneten befestigen oder die Weißwandtafel mit Boardmarkern beschriften. 5 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
98 x 73 x 2,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
9 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Stecker, Unterlagscheiben
Gewicht:
4,2
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Werkstoff der Rückwand:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten
Weitere Suchbegriffe: Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, nobo schaukasten magnete, hafttafel, nobo memoboard, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 172,05*
€ 5,50*
ab € 125,86*
€ 172,05*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 178,15*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 186,75*
€ 240,10*
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 183,51*
€ 241,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902210
ab € 44,51*
Zubehör
Nobo
1902209
ab € 61,87*
Zubehör
Nobo
1901797
ab € 32,88*
Zubehör
Nobo
1901798
ab € 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.